3M™ Economy Duct Tape 1900, Argent, 1060 mm x 50 m

Réf.: 7000071805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000071805
    EAN / GTIN 04046719438532
    Réf. fabricant 7000071805
    Article hors catalogue L01310 229

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Argent
    Adhésif en caoutchouc synthétique adhérant par contact sur le métal, le verre, le plastique, le béton et d'autres surfaces.
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 1060 mm
    Emballé individuellement pour une identification rapide et un stockage propre

    Description:

    Le ruban 1900 possède un support film polyéthylène renforcé et un adhésif caoutchouc. Ce ruban, déchirable à la main, est utilisé pour des applications de marquage, maintien ou banderolage.

    Caractéristique(s):

    Adhère au contact du métal, du verre, du plastique, du béton et de nombreuses autres surfaces// Bonne résistance à l'humidité
    Adhère rapidement sur diverses surfaces// Garantit une excellente étanchéité dans les environnements humides
    Le ruban se déchire à la main pour une utilisation facile et pratique// S'adapte aux surfaces irrégulières sans décollement
    Facile à dérouler et à déchirer// Le ruban se déchire à la main pour une utilisation facile et pratique
    Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation
    S'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller
    Pas d'élimination fastidieuse ou fastidieuse des résidus collants ou séchés

    Remarque(s):

    Applications plus légères telles que le groupage, le scellement, le maintien, l'étiquetage et l'identification non critiques
    Réparation temporaire, conditionnement, renforcement