• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif toilé 3M™ 1900, Noir, 50 mm x 50 m

Réf.: 7000071798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000071798
EAN / GTIN 04046719309900
Réf. fabricant 7000071798
Article hors catalogue L01310 104

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Résistant à l'eau
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 50 mm
Emballé individuellement pour une identification rapide et un stockage propre

Description:

Le ruban 1900 possède un support film polyéthylène renforcé et un adhésif caoutchouc. Ce ruban, déchirable à la main, est utilisé pour des applications de marquage, maintien ou banderolage.

Caractéristique(s):

Adhère au contact du métal, du verre, du plastique, du béton et de nombreuses autres surfaces// Bonne résistance à l'humidité
Adhère rapidement sur diverses surfaces// Garantit une excellente étanchéité dans les environnements humides
Ecriture possible sur le revêtement avec marqueur, pour de l'identification temporaire// S'adapte aux surfaces irrégulières sans décollement
Facile à dérouler et à déchirer// Le ruban se déchire à la main pour une utilisation facile et pratique
Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation// Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation
S'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller
Pas d'élimination fastidieuse ou fastidieuse des résidus collants ou séchés

Remarque(s):

Applications plus légères telles que le groupage, le scellement, le maintien, l'étiquetage et l'identification non critiques
Réparation temporaire, conditionnement, renforcement