Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 19 mm
Bonne résistance aux plastifiants et aux UV
Description:
Le 9086 est un ruban adhésif double face avec un support non-tissé épaisseur 0.19 mm et un adhésif acrylique de surface très performant qui fournit une bonne adhésion sur les substrats à haute et basse énergie de surface.
Caractéristique(s):
Excellente adhésion initiale
Résistance aux plastifiants
Assemblage immédiat
Assemblage efficace de matériaux plastiques
Force adhésive initiale et résistance au cisaillement élevées
Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces à haute et basse énergie
Remarque(s):
Convient pour les métaux, les surfaces peintes, les matières plastiques (y compris PE, PP), le papier, le carton et le bois
Montage, confection et fixation de matériel publicitaire comme les présentoirs, les échantillons ou les affiches
Équipement autocollant de plinthes de meubles, de chemins de câbles ou de profilés d'étanchéité