Ruban double face adhésif 3M™ 9087, Blanc, 50 mm x 50 m, 0.26 mm

Réf.: 7000071738
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000071738
    EAN / GTIN 54001895910796
    Réf. fabricant 7000071738

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Ruban adhésif double face fin avec support
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 50 mm
    Gain de temps grâce à la facilité de manipulation et de mise en œuvre

    Description:

    Le Ruban double face haute performance 3M™ 9087 est un ruban double face de 260 µm avec adhésif 375, support en PVC de 38 µm. Il est blanc sur un protecteur papier blanc avec logo 3M vert.

    Caractéristique(s):

    Ruban double face de 260 µm d'épaisseur, doté d’un support en chlorure de polyvinyle (PVC). Ce ruban est doté d'un adhésif sur les deux côtés d'un support en PVC épais pour une manipulation facile. Protecteur papier.
    Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants.
    Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées avec un pouvoir d'adhérence élevé, un collage immédiat, une prise rapide et une adhérence élevée
    À utiliser sur de multiples applications dans de nombreuses industries
    Bon plastifiant et résistance aux UV
    Force adhésive initiale et résistance au cisaillement élevées
    Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces à haute et basse énergie

    Remarque(s):

    Convient pour les métaux, les surfaces laquées, les matières plastiques
    Monter, confectionner et fixer des matériaux publicitaires (y compris PE, PP), du papier, du carton et du bois.
    Équipement autocollant de plinthes de meubles, de chemins de câbles ou de profilés d'étanchéité