Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Ruban adhésif double face fin avec support
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 12 mm
Gain de temps grâce à la facilité de manipulation et de mise en œuvre
Description:
Le Ruban double face haute performance 3M™ 9087 est un ruban double face de 260 µm avec adhésif 375, support en PVC de 38 µm. Il est blanc sur un protecteur papier blanc avec logo 3M vert.
Caractéristique(s):
Ruban double face de 260 µm d'épaisseur, doté d’un support en chlorure de polyvinyle (PVC). Ce ruban est doté d'un adhésif sur les deux côtés d'un support en PVC épais pour une manipulation facile. Protecteur papier.
Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique. Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Forte résistance. Ruban résistant aux solvants.
Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées avec un pouvoir d'adhérence élevé, un collage immédiat, une prise rapide et une adhérence élevée
À utiliser sur de multiples applications dans de nombreuses industries
Bon plastifiant et résistance aux UV
Force adhésive initiale et résistance au cisaillement élevées
Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces à haute et basse énergie
Remarque(s):
Convient pour les métaux, les surfaces laquées, les matières plastiques
Monter, confectionner et fixer des matériaux publicitaires (y compris PE, PP), du papier, du carton et du bois.
Équipement autocollant de plinthes de meubles, de chemins de câbles ou de profilés d'étanchéité