• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban de vitrage structurel 3M™ VHB™ G23F, Gris, 15 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Réf.: 7000070391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000070391
EAN / GTIN 04046719067596
Réf. fabricant 7000070391
Article hors catalogue L01310 525

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Aucune machine coûteuse requise
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 15 mm
Connexions rapides et faciles

Description:

La mousse acrylique G23F est un ruban double-face gris conformable destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les vitrages extérieurs collés. Epaisseur 2,3mm.

Caractéristique(s):

Possibilités de conception étendues// Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Pas besoin de machines coûteuses// Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Pas de temps de séchage// Un collage quasiment invisible assure un design optimisé
Ruban adhésif double face à base d'acrylate de 2,3 mm d'épaisseur, gris, à fort pouvoir adhésif// Espace de stockage réduit
Peut remplacer les éléments d'assemblage mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage// Assemblages rapides et faciles
L'absorption élevée des charges dynamiques réduit les vibrations et les chocs// Réduction des coûts de production
Répond aux exigences du vitrage structurel et autres constructions de façades en verre// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents// European Technical Approval - ETA-09/0024 Agrément
Idéal pour les éléments de façade en verre

Remarque(s):

La possibilité d'utilisation est contrôlée et validée par les techniciens d'application de 3M, projet par projet.
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour la fixation d'éléments de façade en verre