• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ W20F, Blanc, 25 mm x 16,5 m

Réf.: 7000070388
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000070388
EAN / GTIN 04046719067572
Réf. fabricant 7000070388

Description

Exécution:

Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 25 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.

Description:

La mousse acrylique W20F est un ruban double-face blanc ferme destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les raidisseurs de façades extérieures. Epaisseur 2mm.

Caractéristique(s):

La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M ™ VHB ™
Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Ruban adhésif double face en mousse acrylique haute performance, blanc, épaisseur 2 mm
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers

Remarque(s):

Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux