• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Adhesive Transfer Tape 9469PC

Réf.: 7000070318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000070318
EAN / GTIN 04054596834330
Réf. fabricant 7000070318

Description

Exécution:

La bande adhésive de transfert VHB™ transparente de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les colles liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le secteur industriel et dans la transformation des métaux.
Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C.
Transparent, il est idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
Série d'adhésifs la plus performante en termes de résistance aux produits chimiques et à la température.

Description:

Acrylique, haute performance de la famille 100MP 130 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène 105 µm #58 de, non imprimé.

Caractéristique(s):

Le ruban adhésif de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.// Le ruban adhésif de transfert VHB™ transparent de 132 µm d'épaisseur permet des constructions globales fines et assure des assemblages durables grâce à l'adhésif acrylique haute performance.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans l'industrie et la métallurgie // Excellent pouvoir adhésif permanent et plus élevé que les rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans l'industrie et la métallurgie.
Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C// Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C
Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes doivent être remplacés// Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes doivent être remplacés.
La gamme d'adhésifs la plus performante en termes de résistance aux produits chimiques et à la température// La gamme d'adhésifs la plus performante en termes de résistance aux produits chimiques et à la température.
Disponible en 9460PC, 9469PC et 9473PC également avec papier de protection non imprimé// Disponible en 9460PC, 9469PC et 9473PC également avec papier de protection non imprimé
Variante plus épaisse de F9460PC// Variante plus épaisse de F9460PC

Remarque(s):

Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Équipement autocollant de panneaux, d'emblèmes, de décorations