• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif 3M™ 4008, 1168 mm x 33 m

Réf.: 7000070317
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000070317
EAN / GTIN 50021200900438
Réf. fabricant 7000070317

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc cassé
Fabriqué en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec adhésif acrylate
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 1168 mm
Grande capacité d’adhésion immédiate

Description:

La mousse polyuréthane 4008, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

Caractéristique(s):

Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm// Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm
Haute résistance au cisaillement// Haute résistance au cisaillement
Durable sur les applications en intérieur// Durable sur les applications en intérieur
Apparence propre// Apparence propre
Adhérence instantanée élevée// mousse amortit et empêche les vibrations
Haute température, vieillissement et résistance aux solvants// la structure à cellules ouvertes soutient le refroidissement des composants
Convient pour PVC souple// haute résistance à la traction et au cisaillement
Anti-vibratoire
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production

Remarque(s):

Pour l'intérieur