• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Support étiquette polyuréthane destructible 3M™ 3812, Blanc, 305 mm x 508 m

Réf.: 7000069530
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000069530
EAN / GTIN 04001895908309
Réf. fabricant 7000069530

Description

Exécution:

Imprimable en impression de base
Couvercle de protection siliconé des deux côtés pour réduire l'adhérence en cas de fuite d'adhésif
Faible effet de reprise
Facilement destructible par déchirure
Réinscriptible par impression par transfert thermique

Description:

Le support d'étiquette polyester 3M ™ 7380 est blanc mat de 58 microns avec un adhésif acrylique de 25 microns 300 sur une doublure kraft densifiée de 90 g / m2. Il est reconnu UL.

Caractéristique(s):

Reconnu UL
Pour indiquer la falsification du produit
Durable dans le temps
Blanc
Film de document pour marquage de sécurité. Le film fragile ne peut pas être transféré intact sur un autre substrat.
Résistance à l’eau

Remarque(s):

Pour l'extérieur
Pour le marquage de sécurité
Pour le collage autour des formes et des arrondis
Pour les supports à haute et basse énergie, lisses, structurés, peints à la poudre et légèrement huileux