Exécution:
Couleur du produit: Argent
Longueur totale: 300 m
Largeur totale: 120 mm
Description:
Le support étiquettes 3M 7846 est un support gravable au rayon laser, de couleur noir sur blanc brillant, épaisseur 62 microns.
Caractéristique(s):
Convient pour la gravure au laser
Très bonne résistance aux intempéries
résistance à la température de -40°C à +200°C, à court terme (jusqu'à 1h) jusqu'à +300°C
Reconnu par UL
Remarque(s):
Pour des applications avec des exigences élevées en matière de sécurité contre la contrefaçon
Pour l'étiquetage sur des supports structurés, à haute et basse énergie
La gravure au laser offre une flexibilité maximale dans la conception d'étiquettes : le laser inscrit et découpe les formats souhaités.