• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Support étiquette polyuréthane destructible 3M™ 3812 DSL, Blanc, 152 mm x 508 m

Réf.: 7000068779
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000068779
EAN / GTIN 04046719075898
Réf. fabricant 7000068779

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Couvercle de protection siliconé des deux côtés pour réduire l'adhérence en cas de fuite d'adhésif
Longueur totale: 508 m
Largeur totale: 152 mm
Réinscriptible par impression par transfert thermique

Description:

Le support 3M™ ScotchMark™ 3812 est un film polyuréthane destructible blanc opaque de 40µm adhésivé avec un adhésif haute performance de 25µm. correctement appliqué, il est impossible d’enlever l’étiquette en un seul morceau de la plupart des surfaces.

Caractéristique(s):

Haute résistance de l'adhésif
Possède un protecteur lisse, dur, d’épaisseur contrôlée, idéal our la découpe à mi chair.
Haute adhésion
Le liner double face améliore la facilité d'utilisation

Remarque(s):

Pour l'extérieur
Pour le marquage de sécurité
Pour le collage autour des formes et des arrondis
Pour les supports à haute et basse énergie, lisses, structurés, peints à la poudre et légèrement huileux