• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support étiquette polyuréthane destructible 3M™ 3812, Blanc, 152 mm x 508 m

Réf.: 7000068776
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000068776
EAN / GTIN 04001895962844
Réf. fabricant 7000068776

Description

Exécution:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Description:

Le support 3M™ ScotchMark™ 3812 est un film polyuréthane destructible blanc opaque de 40µm adhésivé avec un adhésif haute performance de 25µm. correctement appliqué, il est impossible d’enlever l’étiquette en un seul morceau de la plupart des surfaces.

Caractéristique(s):

Haute résistance de l'adhésif
Possède un protecteur lisse, dur, d’épaisseur contrôlée, idéal our la découpe à mi chair.
Haute adhésion
Le liner double face améliore la facilité d'utilisation
Film de document pour marquage de sécurité. Le film fragile ne peut pas être transféré intact sur un autre substrat.

Remarque(s):

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics