• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support étiquette polyuréthane destructible 3M™ 3812, Blanc, 610 mm x 508 m

Réf.: 7000068774
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000068774
EAN / GTIN 04054596793125
Réf. fabricant 7000068774

Description

Exécution:

Imprimable en impression de base
Faible effet de reprise
Facilement destructible par déchirure
Réinscriptible par impression par transfert thermique
Résistant à l'eau

Description:

Le support 3M™ ScotchMark™ 3812 est un film polyuréthane destructible blanc opaque de 40µm adhésivé avec un adhésif haute performance de 25µm. correctement appliqué, il est impossible d’enlever l’étiquette en un seul morceau de la plupart des surfaces.

Caractéristique(s):

Haute résistance de l'adhésif
Possède un protecteur lisse, dur, d’épaisseur contrôlée, idéal our la découpe à mi chair.
Haute adhésion
Les revêtements, les couleurs et les motifs aident à répondre aux spécifications de conception et aux processus d'impression variés
Résistant aux intempéries
Protection inviolable
Transmission sûre

Remarque(s):

Pour l'extérieur
Pour le marquage de sécurité
Pour le collage autour des formes et des arrondis
Pour les supports à haute et basse énergie, lisses, structurés, peints à la poudre et légèrement huileux