Bande abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ SC-BL, 150 mm x 2500 mm, A MOYEN

Réf.: 7000068142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000068142
    EAN / GTIN 04001895542503
    Réf. fabricant 7000068142

    Description

    Exécution:

    Faible allongement de la bande grâce à un support robuste en tissu et en non-tissé polyester
    Convient pour une utilisation sur différents matériaux, de l'acier inoxydable au laiton
    Longueur totale: 2500 mm
    Largeur totale: 150 mm
    Structure non tissée ouverte - réduit l'encrassement et assure une plus longue durée de vie de l'abrasif

    Description:

    La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.

    Caractéristique(s):

    Conçues pour les applications à faible allongement, avec support en toile durable et canevas polyester
    Permet une utilisation sur de nombreux substrats, de l’acier inoxydable au laiton
    Large gamme de minéraux, de grains et de types de bandes pour s’adapter à différentes applications
    Des fibres élastiques non tissées en nylon permettent une finition qui respecte la géométrie de la pièce à usiner
    La toile, dotée d’une structure aérée, résiste à l’encrassement, pour une durée utile optimisée de l’abrasif

    Remarque(s):

    Pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage
    Convient à une large gamme d’applications et de matériaux
    S’utilise sur acier, acier inoxydable, carbone, titane et alliages de nickel
    Diverses applications également sur le bois et les plastiques