• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale pour disque 3M™ Stikit™

Réf.: 7000068107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000068107
EAN / GTIN 04001895532481
Réf. fabricant 7000068107
Article hors catalogue L51710 1279

Description

Exécution:

Dur
Grande capacité d'enlèvement
Plus d'efficacité

Description:

Le plateau de support 3M™ Stikit™ est fabriqué à base de mousse à densité moyenne pour une coupe rapide et une résistance au chocs lors du ponçage à plat et sur des contours. S'utilise avec les disques 3M™ Stikit™ (vendus séparément). Le plateau dispose d'un bord incliné flexible qui permet d'obtenir un parfait raccord

Caractéristique(s):

Utilisation des disques 3M ™ Stikit ™ ( vendu séparément ) sur une ponceuse
La face en nylon rouge offre une excellente adhérence du disque pour les applications à haute vitesse et permet un enlèvement et une mise en place rapides et aisées
La mousse de densité moyenne offre une flexibilité en cas de besoin pour les surfaces planes ou profilées
Les contours inclinés offre la flexibilité et améliore les raccords

Remarque(s):

For smooth finishing and blending
Enables use of 3M™ Stikit™ Discs (sold separately) on a right angle grinder or sander