Exécution:
Faible allongement du tapis grâce à un tissu robuste et une base non tissée en polyester
Adapté à une utilisation sur une large gamme de matériaux, de l'acier inoxydable au laiton
Longueur totale: 395 mm
Largeur totale: 90 mm
Structure non tissée ouverte – réduit le colmatage et assure une durée de vie plus longue du abrasives
Description:
La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.
Caractéristique(s):
Conçues pour les applications à faible allongement, avec support en toile durable et canevas polyester
Permet une utilisation sur de nombreux substrats, de l’acier inoxydable au laiton
Large gamme de minéraux, de grains et de types de bandes pour s’adapter à différentes applications
Des fibres élastiques non tissées en nylon permettent une finition qui respecte la géométrie de la pièce à usiner
La toile, dotée d’une structure aérée, résiste à l’encrassement, pour une durée utile optimisée de l’abrasif
Remarque(s):
Pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage
Convient à une large gamme d’applications et de matériaux
S’utilise sur acier, acier inoxydable, carbone, titane et alliages de nickel
Convient à l'usinage de l'aluminium, du cuivre, du laiton et des métaux non ferreux doux