• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ SC-BL

Réf.: 7000067962
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000067962
EAN / GTIN 04001895852626
Réf. fabricant 7000067962

Description

Exécution:

Non-tissé de fibres Nylion sur support film avec adjuvant de ponçage intégré
Utilisable à l'eau et à sec
Longueur totale: 1500 mm
Largeur totale: 600 mm
Utilisation sur des systèmes de machines

Description:

La bande abrasive à faible allongement Scotch-Brite™ est une bande durable et souple à puissance modérée, permettant de multiples usages lors du nettoyage, de la finition et de l’ébavurage léger. Nos bandes abrasives sont particulièrement adaptées aux surfaces profilées et irrégulières et offrent un pouvoir de coupe agressif sans endommager les substrats.

Caractéristique(s):

Conçues pour les applications à faible allongement, avec support en toile durable et canevas polyester
Permet une utilisation sur de nombreux substrats, de l’acier inoxydable au laiton
Large gamme de minéraux, de grains et de types de bandes pour s’adapter à différentes applications
Des fibres élastiques non tissées en nylon permettent une finition qui respecte la géométrie de la pièce à usiner
La toile, dotée d’une structure aérée, résiste à l’encrassement, pour une durée utile optimisée de l’abrasif

Remarque(s):

Pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage
Convient à une large gamme d’applications et de matériaux
S’utilise sur acier, acier inoxydable, carbone, titane et alliages de nickel
Convient à l'usinage de l'aluminium, du cuivre, du laiton et des métaux non ferreux doux