3M™ FVAM 2/6 Garniture de jonction et de dérivation de télécommunication thermorétractable, capacité 30 - 100 DA

Réf.: 7000063501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000063501
EAN / GTIN 04001895591112
Réf. fabricant 7000063501

Description

Exécution:

La garniture de protection fournie sert à protéger l'épissure du câble d'une trop grande chaleur et à assurer une protection mécanique.
Un revêtement de couleur indicatrice de température, situé à l'extérieur du manchon, indique la fin du processus de rétraction par un changement de couleur.
Un rail de fermeture inoxydable empêche l'ouverture ou la déformation du manchon lors du rétrécissement.

Description:

Sûre et facile à installer - la garniture de télécommunication thermorétractable avec indicateur de température.

Caractéristique(s):

La garniture de protection fournie sert à protéger l'épissure du câble d'un effet thermique trop important et à assurer une protection mécanique.
Un revêtement avec une couleur indicatrice de température se trouvant à l'extérieur de la manchette indique la fin du processus de rétraction par un changement de couleur
Un rail de fermeture inoxydable empêche l'ouverture ou la déformation de la manchette lors du rétrécissement

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop