• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ FVAM 6/6 Garniture de liaison et de dérivation de télécommunication thermorétractable, capacité 300 - 600 DA

Réf.: 7000063492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000063492
EAN / GTIN 04001895525896
Réf. fabricant 7000063492

Description

Exécution:

La garniture de protection fournie sert à protéger l'épissure du câble d'une trop grande chaleur et à assurer une protection mécanique.
Un revêtement de couleur indicatrice de température, situé à l'extérieur du manchon, indique la fin du processus de rétraction par un changement de couleur.
Un rail de fermeture inoxydable empêche l'ouverture ou la déformation du manchon lors du rétrécissement.

Description:

Sûre et facile à installer - la garniture de télécommunication thermorétractable avec indicateur de température.

Caractéristique(s):

La garniture de protection fournie sert à protéger l'épissure du câble d'un effet thermique trop important et à assurer une protection mécanique.
Un revêtement avec une couleur indicatrice de température se trouvant à l'extérieur de la manchette indique la fin du processus de rétraction par un changement de couleur
Un rail de fermeture inoxydable empêche l'ouverture ou la déformation de la manchette lors du rétrécissement