• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau plat semi-flexible 3M™, 125 mm

Réf.: 7000062870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062870
EAN / GTIN 04046719760633
Réf. fabricant 7000062870
Article hors catalogue L51710 443

Description

Exécution:

Utilisation en combinaison avec les disques en fibre 3M™ comme composant important du système sur les meuleuses d'angle
La version ″plat/flexible″ permet une grande adaptabilité aux pièces de forme libre, aux cylindres et au ponçage des transitions.
Pour renforcer le tranchant extrême des disques en fibre 3M™ Cubitron™ II
Résistance à la température significativement plus élevée et stabilité dimensionnelle supérieure à celle des plateaux de support conventionnels

Description:

Le plateau du disque fibre 3M™ est solide et conçu pour soutenir les disques fibres à double action (DA) de 127 mm sur les ponceuses à angle droit. Nos disques en caoutchouc dur fonctionnent bien avec plusieurs plaques frontales 3M. Ils optimisent les disques abrasifs en réduisant les vibrations et l'arrachement. Attachez-les solidement aux outils de meulage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*. * Vendu séparément

Caractéristique(s):

Soutient les disques fibre 3M™ à trou central de 127 x 22,23 mm de diamètre.
La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant
Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur
Conçu pour résister à l'arrachement pour une plus longue vie de l'abrasif
Compatible avec plusieurs plaques frontales 3M pour le ponçage et le meulage fin à épais

Remarque(s):

Utilisez-les avec plusieurs plaques frontales pour soutenir les disques fibres à double action de 127 mm sur les ponceuses à angle droit et optimiser les disques abrasifs
Tirez pleinement profit de chaque application de finition sur carrosserie automobile et de l'intégralité du process.