Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 987C, 125 x 22 mm, Grain 60+

Réf.: 7000062844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062844
EAN / GTIN 04046719760756
Réf. fabricant 7000062844
Article hors catalogue L51710 196

Description

Exécution:

Technologie brevetée 3M : Cubitron™ II (les grains de céramique ont la forme de petits triangles)
Auxiliaire de ponçage
Entièrement en résine synthétique
Sous-couche en fibre vulcanisée
Adapté à un usage intensif

Description:

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C offre un taux de coupe supérieur, une plus grande durabilité et une vie plus longue que les autres disques fibres et disques à meuler. Nos disques utilisent un grain profilé calibré 3M associé à un support en fibre ferme, pour une meilleure productivité sur les opérations moyennes à intensives.

Caractéristique(s):

Conçu pour couper plus rapidement et durer plus longtemps que les produits en céramique concurrents
Le revêtement en fibre ferme et le solide liant en résine offrent une durabilité et une résistance aux déchirures pour les applications sévères
Contient un grain profilé calibré 3M qui fonctionne à une température bien moins élevée et dure plus longtemps que les produits concurrents, ce qui permet de réaliser davantage de pièces par disque pour moins de changements de disques
Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage sur les alliages sensibles à la chaleur, ce qui augmente la longévité
Format libre service en petit conditionnement
Productivité accrue
Nécessite moins de pression -> plus de confort de travail
A un effet d'auto-affûtage
Taux d'enlèvement élevés
Meulage à froid

Remarque(s):

Idéal pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage et le polissage, et bien d'autres applications
Utilisez-le pour enlever les films de laminage, les trous et les imperfections

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop