• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scotch® 9545N ruban en tissu imprégné, blanc, 15 mm x 50 m, 0,3 mm

Réf.: 7000062739
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062739
EAN / GTIN 04046719687336
Réf. fabricant 7000062739
Article hors catalogue L01310 285

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Peut être enlevé sans laisser de résidus
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 15 mm
Inscriptible en permanence

Description:

Le Scotch™ 9545 est un ruban très résistant en tissu imprégné de PVC, revêtu d’un adhésif en caoutchouc naturel d’un côté. Il est très facile à mettre en oeuvre et possède des qualités exceptionnelles. Le 9545N est particulièrement adapté pour nombre d’applications industrielles et d’installation.

Caractéristique(s):

Excellent pouvoir adhésif sur différentes surfaces
Peut être retiré sans laisser de traces
Résistant à la déchirure, mais séparable à la main
Facile à dérouler
Inscriptible durablement
Résistant à l'eau
Résistant au vieillissement

Remarque(s):

Marquage de câbles
Marquage de zones dangereuses
Mise en faisceau de câbles
Fixation temporaire ou permanente