Exécution:
Bande d'étanchéité acrylique simple face avec support ionomère robuste
Adhésion extrêmement élevée
Longueur totale: 15 m
Largeur totale: 38 mm
Peut être peint
Description:
Le ruban d'étanchéité haute performance 3M ™ est la nouvelle solution pour des joints rapides, propres et extrêmement résistants à l'intérieur et à l'extérieur. Pour les applications d'étanchéité et les réparations sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure.
Caractéristique(s):
Bande d'étanchéité en acrylate sur une face avec support ionomère robuste
adhérence extrêmement élevée
Bonne résistance aux solvants
Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV
Très flexible et adaptable
Pas de temps de séchage
Étanche à l'eau
Réduction des opérations de finition
Mise en œuvre rapide et facile
Réduction des coûts de production
Simple, propre et rapide
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour les applications d'étanchéité et les réparations sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.
Pour les scellements étanches sur les contours, les bords, les transitions, les rivets et les têtes de vis