• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Masque respiratoire 3M™ Aura™ 9320 + SV

Réf.: 7000062383
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masques à filtres à particules

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000062383
EAN / GTIN 04046719520794
Réf. fabricant 7000062383
Article hors catalogue L01110 4

Description

Exécution:

Stockage et distribution faciles
Bon maintien du masque pendant la durée d'utilisation
Filtration élevée et fiable des particules tout en réduisant l'exposition du porteur du masque
Grand confort de port
Ajustement idéal

Description:

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9320+ offre une protection respiratoire FFP2. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. Disponible dans des lots de plus petites tailles.

Caractéristique(s):

Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
Lot de petites tailles de 5. Lots de plus grandes tailles disponibles
Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 10 x la VME
Empêche la contamination du masque avant utilisation
Lors de l'expiration, le passe par les points d'étanchéité
Reste dimensionnellement stable

Remarque(s):

Grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux