3M™ VHB™ Ruban Mousse Acrylique 4979 F, Roll 1210mm x 33m

Réf.: 7000062196
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000062196
    EAN / GTIN 04054596687165
    Réf. fabricant 7000062196

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Longueur totale: 33 m
    Largeur totale: 1210 mm

    Description:

    Convient idéalement à une multitude de matériaux à énergie de surface élevée ou moyenne, comme les métaux, les plastiques, les peintures ou le verre. Haute résistance aux plastifiants (par ex. pour les substrats en PVC).

    Caractéristique(s):

    Grande capacité d'adaptation
    Haute résistance aux plastifiants
    Très haute adhérence sur presque tous les matériaux
    Possibilités de conception étendues
    Réduction des travaux de finition
    Connexions rapides et faciles
    Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
    Utilisable sur des surfaces rugueuses et irrégulières
    Convient pour le PVC souple

    Remarque(s):

    Pour l'intérieur et l'extérieur
    assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium)
    Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (par ex. PVC dur, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple