Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Bande de pose avec support
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 50 mm
Convient aux supports rugueux et structurés
Description:
Le Ruban double face 3M™ 9191 est un ruban double face pour usage général. Il présente un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhésion élevé, un support non tissé et un protecteur papier siliconé facile à retirer.
Caractéristique(s):
Ruban non tissé double face pour usage général// Ruban non tissé double face pour usage général
adhésion élevée, forte adhésion initiale// adhésion élevée, forte adhésion initiale
Adhésif sensible à la pression// Adhésif sensible à la pression
Protecteur facile à enlever// Protecteur facile à enlever
Peut être arraché à la main
Remarque(s):
Pour la fixation de tapis d'intérieur et de plaques de tapis