Buse Mélangeuse 3M™ Scotch-Weld™ EPX pour 200 ml et 400 ml, 36 articles

Réf.: 7000061797
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts mélangeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061797
EAN / GTIN 04046719439287
Réf. fabricant 7000061797
Article hors catalogue L01310 17

Description

Exécution:

Buse de mélange EPX pour les colles de construction à 2 composants
Zéro défaut : précision maximale lors du mélange des composants.
Pour cartouches de 200 ml SW 7270 B / A et SW 7271 B / A
Utilisation avec l'applicateur 3M™ Scotch-Weld™ EPX (45 ml)
Le mélangeur statique utilisé peut rester sur la cartouche jusqu'à la poursuite de l'application.

Description:

Choisissez la Buse de mélange carrée dorée 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ pour une application efficace de nos Packs de deux cartouches d'adhésif structurel 3M™ Scotch-Weld™ 200/400 ml 1:1 et 2:1.

Caractéristique(s):

Pour une utilisation avec les cartouches de colle structurale bi-composant 1:1 et 2:1 48.5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™// Pour une utilisation avec les cartouches de colle structurale bi-composant 1:1 et 2:1 48.5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™
Assure un mélange homogène et une application précise de l'adhésif// Assure un mélange homogène et une application précise de l'adhésif
Le bout pointu peut être coupé pour laisser passer la noisette de produit// Le bout pointu peut être coupé pour laisser passer la noisette de produit
Accessoire agréé pour l'Applicateur 3M™ Scotch-Weld™ EPX 48.5/50 ml// Accessoire agréé pour l'Applicateur 3M™ Scotch-Weld™ EPX 48.5/50 ml
Le mélangeur statique utilisé peut rester sur la cartouche jusqu'à ce que le travail soit poursuivi.// Le mélangeur statique utilisé peut rester sur la cartouche jusqu'à ce que le travail se poursuive.

Remarque(s):

Application de colles de construction EPX

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop