3M™ HDCW 35/10-1200 manchette de réparation 35/10 mm, 1200 mm

Réf.: 7000061635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Manchon de câble

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000061635
    EAN / GTIN 04046719331840
    Réf. fabricant 7000061635

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Polyoléfine réticulée par rayonnement
    Longueur totale: 1200 mm
    Sans halogène
    Adapté aux câbles basse et moyenne tension

    Description:

    La gaine thermorétractable HDCW 3M™ est conçue pour réparer rapidement les gaines de câbles endommagées. Ce manchon enveloppant peut être utilisé comme matériau d’isolation sur les câbles et les épissures à tension maximale de 1000 V et comme matériau de réparation de gaine sur les câbles à tension maximale de 35 kV. La construction en polyoléfine réticulée comprend un adhésif résistant à l'humidité.

    Caractéristique(s):

    Excellente protection contre les effets mécaniques
    Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
    Pour les applications à 35 kV
    Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
    Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
    Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
    Conforme à la RoHS

    Remarque(s):

    Pour la réparation de gaines de câbles endommagées