3M™ Kit de masques complets 50649

Réf.: 7000061622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Corps de masques complets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061622
EAN / GTIN 04046719261680
Réf. fabricant 7000061622
Article hors catalogue L01110 328

Description

Exécution:

Travail sans fatigue
Size: Large
Bonne visibilité durable
Respiration facile

Description:

Le kit de protection respiratoire comprend : un masque respiratoire complet de grande taille 3M™ 6800 avec deux filtres A2 à gaz et vapeur (3M™ 06915), deux filtres à particules P3 R (3M™ 5935), une bague de maintien pour filtre (3M™ 501), vingt-cinq films de protection de visière (3M™ 6885) et dix lingettes nettoyantes pour visière (3M™ 105).

Caractéristique(s):

Kit respiratoire prêt à l'emploi avec masque complet réutilisable 3M™ 6800L et filtres 3M™ offrant une protection A2P3 R
Masque complet avec pièce faciale en silicone doux pour le confort
Système de raccordement à baïonnette pour connecter facilement des filtres au masque
La soupape 3M™ Cool Flow™ facilite la respiration et réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité
Demi-masque à double filtre et profil discret pour une tenue équilibrée et sûre
Convient à toutes les formes de visage
Pour une large gamme d'applications
Résistance respiratoire réduite et bonne répartition du poids
Visibilité illimitée
Economique

Remarque(s):

Common industrial applications, such as agriculture, construction and painting