• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ SKE S/5 Embout de câble résistant à la tension, noir, 4x 185 - 400 mm².

Réf.: 7000061607
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000061607
EAN / GTIN 04046719194018
Réf. fabricant 7000061607

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Étanche grâce à l'épais revêtement adhésif thermofusible du capuchons
Grande résistance mécanique
Résistant aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène et aux acides
Idéal pour une installation extérieure et souterraine

Description:

Les embouts 3M™ SKE-S sont prévus pour tous types de câbles synthétiques mis sous tension, ceci pour des applications basse tension. Le capot extérieur est marqué du symbole ″Sous tension”. Il est réalisé en une matière résistant à l’abrasion.

Caractéristique(s):

Sécurité de fonctionnement électrique à l'extrémité du câble
Étanche à l'eau grâce à un revêtement épais d'adhésif thermofusible sur les capuchons
Haute résistance mécanique
Résiste aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène et aux acides
Parfaitement adapté à la pose en plein air et en terre
Sans halogène

Remarque(s):

Pour tous les câbles en plastique sous tension dans le domaine de la basse tension