Exécution:
Couleur du produit: Noir
Taux de retrait très élevé
Longueur totale: 215 mm
Résistant aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène et aux acides
Absolument étanche grâce au revêtement adhésif thermofusible
Description:
Les extrémités thermorétractables 3M™ SKE-F peuvent être utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sur des câbles et fils électriques à 3 ou 4 conducteurs pour des applications basse tension.
Caractéristique(s):
Garantit une excellente isolation et colmate les ruptures de câble sans bulles d'air
La couche adhésive interne assure une étanchéité fiable contre les influences environnementales
Protection électrique et mécanique maximale
Construction en polyoléfine semi-rigide et ignifugée
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Convient très bien pour obtenir une étanchéité longitudinale à l'eau dans les garnitures de raccords thermorétractables
Sans halogène
Remarque(s):
Pour la fermeture des extrémités de câbles à 3 conducteurs