3M™ SKE 4F/3+4 Embout de répartition thermorétractable, noir, 4x 25 - 150 mm².

Réf.: 7000061598
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000061598
EAN / GTIN 04046719192946
Réf. fabricant 7000061598

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Taux de retrait très élevé
Longueur totale: 170 mm
Résistant aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène et aux acides
Absolument étanche grâce au revêtement adhésif thermofusible

Description:

Les extrémités thermorétractables 3M™ SKE-F peuvent être utilisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sur des câbles et fils électriques à 3 ou 4 conducteurs pour des applications basse tension.

Caractéristique(s):

Garantit une excellente isolation et colmate les ruptures de câble sans bulles d'air
La couche adhésive interne assure une étanchéité fiable contre les influences environnementales
Protection électrique et mécanique maximale
Construction en polyoléfine semi-rigide et ignifugée
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Convient très bien pour obtenir une étanchéité longitudinale à l'eau dans les garnitures de raccords thermorétractables
Sans halogène

Remarque(s):

Pour la fermeture d'extrémités de câbles à 4 conducteurs