3M™ HDCW 110/30-1000 manchette de réparation ø 30mm - 110mm noire 1000mm

Réf.: 7000061438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061438
EAN / GTIN 54046719067102
Réf. fabricant 7000061438
Article hors catalogue L01310 1059

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Polyoléfine réticulée par rayonnement
Longueur totale: 1 m
Sans halogène
Adapté aux câbles basse et moyenne tension

Description:

La gaine thermorétractable HDCW 3M™ est conçue pour réparer rapidement les gaines de câbles endommagées. Ce manchon enveloppant peut être utilisé comme matériau d’isolation sur les câbles et les épissures à tension maximale de 1000 V et comme matériau de réparation de gaine sur les câbles à tension maximale de 35 kV. La construction en polyoléfine réticulée comprend un adhésif résistant à l'humidité.

Caractéristique(s):

Excellente protection contre les effets mécaniques
Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
Pour les applications à 35 kV
Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Conforme à la RoHS

Remarque(s):

Pour la réparation de gaines de câbles endommagées