3M™ HDCW 80/25-250 manchette de réparation ø 25mm - 80mm noire 250mm

Réf.: 7000061434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061434
EAN / GTIN 54046719067232
Réf. fabricant 7000061434

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Polyoléfine réticulée par rayonnement
Longueur totale: 250 mm
Sans halogène
Adapté aux câbles basse et moyenne tension

Description:

Les fourreaux thermorétractables 3M™ Scotch™ HDCW sont conçus pour reconstituer des gaines de câbles endommagées. Ils peuvent également être utilisés en tant que jonction ou protection contre la corrosion de câbles neufs.

Caractéristique(s):

Excellente protection contre les effets mécaniques
Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
Pour les applications à 35 kV
Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Conforme à la RoHS

Remarque(s):

Pour la réparation de gaines de câbles endommagées

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop