Exécution:
Couleur du produit: Noir
Polyoléfine réticulée par rayonnement
Longueur totale: 1000 mm
Sans halogène
Adapté aux câbles basse et moyenne tension
Description:
Les fourreaux thermorétractables 3M™ Scotch™ HDCW sont conçus pour reconstituer des gaines de câbles endommagées. Ils peuvent également être utilisés en tant que jonction ou protection contre la corrosion de câbles neufs.
Caractéristique(s):
Excellente protection contre les effets mécaniques
Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
Pour les applications à 35 kV
Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Conforme à la RoHS
Remarque(s):
Pour la réparation de gaines de câbles endommagées