• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ HDCW 55/15-250 manchette de réparation ø 15mm - 55mm noire 250mm

Réf.: 7000061431
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061431
EAN / GTIN 54046719067072
Réf. fabricant 7000061431
Article hors catalogue L01310 1023

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Polyoléfine réticulée par rayonnement
Longueur totale: 250 mm
Sans halogène
Adapté aux câbles basse et moyenne tension

Description:

Les fourreaux thermorétractables 3M™ Scotch™ HDCW sont conçus pour reconstituer des gaines de câbles endommagées. Ils peuvent également être utilisés en tant que jonction ou protection contre la corrosion de câbles neufs.

Caractéristique(s):

Excellente protection contre les effets mécaniques
Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
Pour les applications à 35 kV
Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Conforme à la RoHS

Remarque(s):

Pour la réparation de gaines de câbles endommagées