• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif à lamlles non-tissé Scotch-Brite™ SC-FD, rouge, 115 mm x 22 mm, A MED

Réf.: 7000061396
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000061396
EAN / GTIN 04046719085927
Réf. fabricant 7000061396
Article hors catalogue L51710 745

Description

Exécution:

Construction tridimensionnelle semi-flexible en fibres non tissées
Support en fibres
Construction en lamelles
Structure ouverte
Non-tissé de conditionnement de surface

Description:

Les disques à lamelles de conditionnement de surface Scotch-Brite™ sont conçus au moyen de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque de support rigide. Nos disques peuvent être utilisés sur une meuleuse d'angle.

Caractéristique(s):

Construction tridimensionnelle en fibres non tissées semi-flexibles
Support en fibre
Faible dégagement de chaleur
Pas de destruction des tolérances critiques
Application directe sur la meuleuse d'angle
Grande capacité d'adaptation
Grande résistance des bords, stabilité et dureté
Efficacité de nettoyage élevée
Performance de coupe contrôlée, efficace en surface

Remarque(s):

Réduction des rugosités, élimination des couleurs de ternissement, lissage des surfaces, travaux de nettoyage et d'ébavurage légers.