• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Finesse-it™ Mousse de Lustrage Alvéolée, Vert, 80mm

Réf.: 7000060216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060216
EAN / GTIN 04046719281640
Réf. fabricant 7000060216

Description

Exécution:

Mousse de polissage grise : combine un enlèvement de matière élevé avec la durée de vie la plus longue.
Mousse de polissage rouge : donne de très bons résultats avec une longévité tout aussi étonnante.
Mousse de polissage blanche : produit un véritable brillant et des résultats de finition impressionnants

Description:

Les mousses 3M™ Finesse-it™ sont conçues pour être utilisées avec les liquides 3M™ Finesse-it™. Fixez-les aux lustreuses et ponceuses orbitales rotatives à vitesse variable pour une finition douce et homogène sur le bois et les revêtements pour l'automobile, la marine et l'aéronautique.

Caractéristique(s):

Créez des surfaces douces et sans heurts avant d'appliquer les liquides 3M™ Finesse-it™.
Obtenez une finition satinée, semi ou très brillante pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale
Réparez les enduits sans les repeindre
La face alvéolée assure une bonne surface de contact tout en limitant la production de chaleur

Remarque(s):

Utilisez-les avec les liquides 3M™ Finesse-it™ pour une finition professionnelle pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale