Plateau 3M™ Hookit™, 115 mm, sans trou,

Réf.: 7000060206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060206
EAN / GTIN 05010027413641
Réf. fabricant 7000060206

Description

Exécution:

Adhérence auto-agrippante forte et durable
Fixation M14 pour utilisation sur meuleuses d'angle
Pour meules auto-agrippantes

Description:

Le plateau 3M™ Hookit™ est conçu pour une attache simple, un retrait rapide et un centrage précis des mousses de lustrage. Utilisez ces plateaux avec le système d'attache 3M™ Hookit™ pour stimuler la productivité grâce au changement rapide des disques abrasifs.

Caractéristique(s):

Le plateau soutient les mousses .
Offre une attache solide tout en permettant un retrait simple du disque abrasif.
Centre les mousses de lustrage avec une grande précision
Intégré au système 3M™ Perfect-It™
Le système d'attache 3M™ Hookit™ permet des changements de disques simples

Remarque(s):

Utilisez le système d'attache 3M™ Hookit™ pour un changement rapide des disques abrasifs et pour stimuler les résultats des carrosseries automobiles

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop