• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau abrasif support toile 3M™ 314D, 50 mm x 25 m, Grain 80

Réf.: 7000060186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060186
EAN / GTIN 04046719185016
Réf. fabricant 7000060186
Article hors catalogue L51710 569

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bordeaux
Épandage semi-ouvert
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 50 mm
Se déchire facilement dans le sens de la longueur et de la largeur

Description:

Nos bandes en toile abrasive 3M™ 314D sont des feuilles de ponçage légères qui utilisent un abrasif minéral en oxyde d’aluminium et se présentent dans différentes gammes de grains. Le support en toile est souple et durable et convient parfaitement aux utilisations intenses et à un grand nombre de travaux de réparation, ébavurage et polissage.

Caractéristique(s):

Les bandes en grains abrasifs en oxyde d’aluminium s'utilisent sur le métal, le bois et le plastique
Le support en toile est à la fois souple et durable pour convenir aux utilisations intenses
Les rouleaux peuvent être pliés pour atteindre les coins et s'enroulent autour des pièces circulaires pour s'adapter aux cylindres
Emballage pratique et portable
Application simple, poncée à la main
Durée de vie élevée
utilisation universelle
Il est particulièrement adapté pour une utilisation sur les arêtes, les coins et les courbes
Bon ancrage du minéral
Performances de meulage élevées
Réduit l'ajout

Remarque(s):

Pour l’ébavurage, la rectification et la réparation des finitions en métal
Élimine la rouille et autres contaminants
Préparation des surfaces pour peinture et revêtement