Rouleau abrasif support toile 3M™ 314D, 25 mm x 25 m, Grain 150

Réf.: 7000060167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000060167
    EAN / GTIN 04046719185542
    Réf. fabricant 7000060167
    Article hors catalogue L51710 1300

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bordeaux
    Épandage semi-ouvert
    Longueur totale: 25 m
    Largeur totale: 25 mm
    Se déchire facilement dans le sens de la longueur et de la largeur

    Description:

    Nos bandes en toile abrasive 3M™ 314D sont des feuilles de ponçage légères qui utilisent un abrasif minéral en oxyde d’aluminium et se présentent dans différentes gammes de grains. Le support en toile est souple et durable et convient parfaitement aux utilisations intenses et à un grand nombre de travaux de réparation, ébavurage et polissage.

    Caractéristique(s):

    Les bandes en grains abrasifs en oxyde d’aluminium s'utilisent sur le métal, le bois et le plastique
    Le support en toile est à la fois souple et durable pour convenir aux utilisations intenses
    Les rouleaux peuvent être pliés pour atteindre les coins et s'enroulent autour des pièces circulaires pour s'adapter aux cylindres
    Emballage pratique et portable
    Application simple, poncée à la main
    Durée de vie élevée
    utilisation universelle
    Il est particulièrement adapté pour une utilisation sur les arêtes, les coins et les courbes
    Bon ancrage du minéral
    Performances de meulage élevées
    Réduit l'ajout

    Remarque(s):

    Pour l’ébavurage, la rectification et la réparation des finitions en métal
    Élimine la rouille et autres contaminants
    Préparation des surfaces pour peinture et revêtement