• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Patin de ponçage spécial Hookit™ 3M™ / mousse, jaune, 150 mm, 15 trous, M8, dur, 5 pièces / boîte

Réf.: 7000060161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060161
EAN / GTIN 04046719173723
Réf. fabricant 7000060161

Description

Exécution:

Avec différentes tailles de trous pour une aspiration optimale
Excellente aspiration de la poussière grâce aux trous disposés en spirale
Disponible en version souple ou en dureté standard

Description:

Optimisez l’extraction des résidus avec le tampon d’appoint 3M™ Hookit™. Nos tampons d’appoint en mousse haute densité se caractérisent par une surface centrale plate et rigide et par des bords souples. Leur trou central confère à leurs bords une extrême souplesse et leur système d’évacuation directe optimise l’extraction des résidus.

Caractéristique(s):

Meilleure répartition de l’écoulement d’air grâce à différentes tailles de trou, pour une extraction optimale
Bénéficiez d’une excellente capacité d’extraction grâce à une configuration de trous en spirale
Modèle souple ou fermeté standard au choix
Compatible avec les abrasifs 3M™ Hookit™