3M™ Bloc Mousse Abrasif, 2 faces, 125 mm x 98 mm x 13 mm, Moyen, PN68023

Réf.: 7000060137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060137
EAN / GTIN 04046719081448
Réf. fabricant 7000060137
Article hors catalogue L51710 123

Description

Exécution:

Oxyde d'aluminium, différentes tailles, revêtement sur plusieurs faces, gros grain, grain moyen, grain fin. Lavable à l'eau
Mousse de polyuréthane
Longueur totale: 96 mm
Largeur totale: 125 mm

Description:

Bloc mousse. Grain oxyde d’aluminium imprégnation 4 faces. Disponible en grains Fin, Moyen, et Gros.

Caractéristique(s):

Bonne souplesse pour s’adapter à toutes les formes de pièces.
Angles rigides pour poncer efficacement dans les angles à 90°.
Utilisation prolongée grâce aux 4 faces abrasives.
Peut être utilisé en humide pour une meilleure gestion des poussières.

Remarque(s):

Useful for sanding shaped parts of furniture