Eponges abrasives 3M™, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED

Réf.: 7000060135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060135
EAN / GTIN 04046719081400
Réf. fabricant 7000060135
Article hors catalogue L51710 1376

Description

Exécution:

Mousse de polyuréthane
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Largeur totale: 68 mm

Description:

Bloc mousse. Grain oxyde d’aluminium imprégnation 4 faces. Disponible en grains Fin, Moyen, et Gros.

Caractéristique(s):

Bonne souplesse pour s’adapter à toutes les formes de pièces.
Angles rigides pour poncer efficacement dans les angles à 90°.
Utilisation prolongée grâce aux 4 faces abrasives.
Peut être utilisé en humide pour une meilleure gestion des poussières.

Remarque(s):

Useful for sanding shaped parts of furniture

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop