3M™ GG-2545-GER Protection électrostatique contre les oiseaux et les petits animaux, rouge, tronc d'isolateur-DM 64 - 89 mm

Réf.: 7000058798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000058798
EAN / GTIN 00051128567579
Réf. fabricant 7000058798

Description

Exécution:

Convient aux isolateurs 12 kV à 36 kV
Peut être monté sans outil à l'état débloqué.
Montage sous tension avec tige de crochet possible
Corps en polypropylène rouge résistant aux UV
Acier inoxydable de haute qualité

Description:

Déflecteur électrostatique pour petits animaux pour isolateurs de support, qui se place sur les isolateurs ou les traversées. Les animaux ne reçoivent qu'une décharge électrique sans danger.

Caractéristique(s):

Convient aux isolateurs de 12 kV à 36 kV
Peut être monté sans outil à l'état libéré
Possibilité de montage sous tension avec tige à crochet
Corps en polypropylène rouge résistant aux UV
Acier inoxydable de haute qualité