3M™ Scotchcode™ SDR9 Rubans de marquage imprimés ″9″

Réf.: 7000058792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban de marquage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000058792
    EAN / GTIN 50051128562142
    Réf. fabricant 7000058792
    Article hors catalogue L01310 2024

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Traitement facile
    Longueur totale: 2.4 m
    Largeur totale: 5.46 mm

    Description:

    Le rouleau de recharge de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ SDR est un rouleau de recharge pour le dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™, et est disponible sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles individuels.

    Caractéristique(s):

    Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
    Imprimé avec des caractères faciles à lire
    L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
    Satisfait aux méthodes d'essai normalisées ASTM D-1000 et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

    Remarque(s):

    Pour l'identification des câbles et des conducteurs
    Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand ou petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange