• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Scotchcode™ SDR7 Rubans de marquage imprimés ″7″

Réf.: 7000058790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000058790
EAN / GTIN 50051128562128
Réf. fabricant 7000058790
Article hors catalogue L01310 2022

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Traitement facile
Longueur totale: 2.4 m
Largeur totale: 5.46 mm

Description:

Le rouleau de recharge de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ SDR est un rouleau de recharge pour le dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™, et est disponible sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles individuels.

Caractéristique(s):

Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Satisfait aux méthodes d'essai normalisées ASTM D-1000 et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Pour l'identification des câbles et des conducteurs
Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand ou petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange