Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Traitement facile
Longueur totale: 2.4 m
Largeur totale: 5.46 mm
Description:
Le rouleau de recharge de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ SDR est un rouleau de recharge pour le dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™, et est disponible sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles individuels.
Caractéristique(s):
Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Satisfait aux méthodes d'essai normalisées ASTM D-1000 et est conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Remarque(s):
Pour l'identification des câbles et des conducteurs
Pour l'identification des phases sur les fils/câbles de grand ou petit diamètre, les tuyaux et les pièces de rechange