Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 584 mm
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Description:
Le film polyester ET 46 de couleur crème avec adhésif caoutchouc thermodurcissable est renforcé de fibres de verre et a une tension de claquage de 5500 V. Classe d'isolation : B (130 °C)
Caractéristique(s):
Résistance maximale à la température jusqu'à 130°C
Haute rigidité diélectrique
Haute résistance à la traction et à la déchirure
Pouvoir adhésif élevé
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Support : film polyester, renforcé de fibres de verre
Colle caoutchouc, thermodurcissable
Remarque(s):
Fixation de fils de départ et de torsades d'extrémité
Enroulement d'isolation de bobine
Enroulement de la tête d'enroulement
Fixation de la position de l'isolation entre les couches de fils émaillés